電気 分配器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
151件の「電気 分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線分岐器」、「電気配線 分岐」、「100v 分岐コネクタ」などの商品も取り扱っております。
独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類 差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本) 6 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20.5×30.0×9.1 質量(g/パック) 40 トラスコ品番 489-4758 質量(g) 40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷


カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 材質(ハウジング) ポリカーボネイト 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(導電板) 無酸素銅(すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 125 適合電線径(Φmm) 1.6、2 質量(g/パック) 40 質量(g) 40
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品 取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質 ダイカスト タイプ 全端子通電型 出力インピーダンス(Ω) 75 入力インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 (10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量 0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 32 材質 スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線 単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)